›

SIL. SV 8X39 24V 5W

Cod. Rexel WX4103782
Cod. Produttore 4103782
Cod. EAN 8025241068802

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V
  • Potenza: 5W
  • Tipo: Lampada segnalatrice
  • Applicazione: Impianti industriali
  • Uso: Quadri elettrici
  • Efficienza: Alta
  • Durata: Prolungata
  • Serie: SIL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada segnalatrice SIL SV 8X39 funziona a 24V con una potenza di 5W, garantendo un'illuminazione chiara e affidabile per applicazioni elettriche. Progettata per un utilizzo duraturo, è ideale per segnalazioni visive in impianti industriali e quadri elettrici, offrendo efficienza e sicurezza.
SIL. SV 8X39 24V 5W