›

SIL. SV 8X39 24V 3W

Cod. Rexel WX4103780
Cod. Produttore 4103780
Cod. EAN 8025241068789

Informazioni principali

  • Dimensioni: 8x39 mm
  • Tensione: 24 V
  • Potenza: 3 W
  • Tipo: Segnalatore luminoso
  • Applicazione: Quadri elettrici
  • Funzionamento: Silenzioso
  • Durabilità: Materiali di qualità
  • Serie: WX4103780

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnalatore luminoso con dimensioni compatte di 8x39 mm, progettato per funzionare a 24V con una potenza di 3W. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un indicatore visivo affidabile e di facile installazione. La sua struttura silenziosa garantisce un funzionamento discreto, mentre la qualità dei materiali assicura durabilità e prestazioni costanti nel tempo. Adatto per l'impiego in quadri elettrici e sistemi di controllo, il segnalatore offre un'efficace segnalazione luminosa per monitorare lo stato operativo degli impianti elettrici.
SIL. SV 8X39 24V 3W