›

SIL. SV 8X39 12V 5W

Cod. Rexel WX4103772
Cod. Produttore 4103772
Cod. EAN 8025241068765

Informazioni principali

  • Dimensioni: 8x39 mm
  • Tensione: 12 V
  • Potenza: 5 W
  • Tipo lampada: Al silicio
  • Consumo: Basso
  • Applicazione: Elettrica
  • Efficienza: Alta
  • Serie: WX4103772

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada al silicio con dimensioni 8x39 mm, alimentata a 12V e con potenza di 5W. Progettata per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e compatta, garantisce efficienza e durata. Ideale per impianti elettrici che necessitano di una lampada a basso consumo con prestazioni stabili.
SIL. SV 8X39 12V 5W