›

SIL. SV 8X39 12V 3W

Cod. Rexel WX4103770
Cod. Produttore 4103770
Cod. EAN 8025241068741

Informazioni principali

  • Dimensioni: 8x39 mm
  • Tensione: 12V
  • Potenza: 3W
  • Tipo: Lampada al silicio
  • Efficienza: Alta
  • Durata: Lunga
  • Serie: WX4103770
  • Uso: Applicazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada al silicio con dimensioni compatte di 8x39 mm, progettata per funzionare a 12V con una potenza di 3W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e di lunga durata, garantisce efficienza e resistenza grazie ai materiali di alta qualità utilizzati. Adatta a impianti elettrici che necessitano di componenti performanti e sicuri.
SIL. SV 8X39 12V 3W