Prodotti /

Cod. Rexel
WX4103750
Cod. Produttore
4103750
Cod. EAN
8025241068604

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 8x36 mm
  • Tensione nominale: 24V
  • Potenza: 5W
  • Tipo: Siluro segnale
  • Applicazione: Indicatore luminoso
  • Installazione: Industriale e civile
  • Serie: WX4103750
  • Efficienza: Alta e affidabile
Descrizione del produttore: Siluro segnale con dimensioni 8x36 mm, progettato per funzionare a 24V con una potenza di 5W. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un indicatore luminoso affidabile e compatto, garantendo efficienza e sicurezza negli impianti elettrici. La sua costruzione è pensata per offrire durata e facilità di installazione in diversi contesti industriali e civili.