›

SIL. SV 8X36 24V 3W

Cod. Rexel WX4103720
Cod. Produttore 4103720
Cod. EAN 8025241068581

Informazioni principali

  • Dimensioni: 8x36 mm
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 3W
  • Tipo: Siluro segnalatore
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Industriale e civile
  • Serie: WX4103720

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Siluro segnalatore da 8x36 mm con tensione di alimentazione a 24V e potenza di 3W, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un segnale visivo affidabile e di facile installazione. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e sicurezza nell'uso continuo. Adatto per impianti industriali e civili, offre un'illuminazione chiara e intensa per una rapida identificazione dello stato operativo.
SIL. SV 8X36 24V 3W