›

SIL. SV 8X36 12V 5W

Cod. Rexel WX4103702
Cod. Produttore 4103702
Cod. EAN 8025241068529

Informazioni principali

  • Dimensioni: 8x36 mm
  • Tensione di funzionamento: 12V
  • Potenza: 5W
  • Tipo: Lampadina al silicio
  • Efficienza: Alta
  • Durata: Prolungata
  • Applicazioni: Elettriche
  • Serie: WX4103702

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina al silicio con dimensioni 8x36 mm, tensione di funzionamento di 12V e potenza di 5W, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una luce affidabile e compatta. Progettata per garantire efficienza e durata nel tempo, questa lampadina si adatta perfettamente a diversi impianti elettrici, offrendo prestazioni costanti e sicurezza nell'uso.
SIL. SV 8X36 12V 5W