›

SIL. SV 8X36 12V 3W

Cod. Rexel WX4103700
Cod. Produttore 4103700
Cod. EAN 8025241068505

Informazioni principali

  • Dimensioni: 8x36 mm
  • Tensione: 12V
  • Potenza: 3W
  • Materiale: Silicone
  • Applicazione: Lampada elettrica
  • Resistenza: Elevata
  • Efficienza: Garantita
  • Serie: WX4103700

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada al silicone con dimensioni 8x36 mm, progettata per funzionare a 12V con una potenza di 3W. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono una luce affidabile e durevole, garantendo efficienza e sicurezza nell'uso. La sua struttura in silicone assicura resistenza e protezione, rendendola adatta a diversi impieghi nel settore elettrico.
SIL. SV 8X36 12V 3W