›

SIL. SV 8X31 30V 5W

Cod. Rexel WX4103622
Cod. Produttore 4103622
Cod. EAN 8025241068420

Informazioni principali

  • Dimensioni: 8x31 mm
  • Tensione nominale: 30 V
  • Potenza nominale: 5 W
  • Tipo: Siluro di sicurezza
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: bassa tensione
  • Serie: WX4103622

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Siluro di sicurezza da 8x31 mm progettato per applicazioni elettriche a bassa tensione fino a 30V con potenza nominale di 5W. Questo componente garantisce protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando la sicurezza e l'integrità degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per l'uso in dispositivi elettronici e sistemi elettrici che richiedono un fusibile compatto e performante.
SIL. SV 8X31 30V 5W
€ 0,9918 x 1 pz.