›

SIL. SV 8X31 28V 3W

Cod. Rexel WX4103612
Cod. Produttore 4103612
Cod. EAN 8025241068383

Informazioni principali

  • Dimensioni: 8x31 mm
  • Tensione nominale: 28V
  • Potenza nominale: 3W
  • Tipo: Fusibile in silicio
  • Protezione: Contro sovracorrenti
  • Affidabilità: Alta sicurezza
  • Serie: WX4103612

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibile in silicio da 8x31 mm progettato per applicazioni elettriche con tensione nominale di 28V e potenza di 3W, ideale per proteggere circuiti elettronici da sovracorrenti garantendo sicurezza e affidabilità.
SIL. SV 8X31 28V 3W