›

SIL. SV 8X31 24V 5W

Cod. Rexel WX4103600
Cod. Produttore 4103600
Cod. EAN 8025241068321

Informazioni principali

  • Tipo lampada: alogena siluro
  • Tensione nominale: 24V
  • Potenza: 5W
  • Attacco: SV 8x31
  • Illuminazione: intensa e focalizzata
  • Applicazioni: spazi ridotti
  • Affidabilità: duratura
  • Serie: WX4103600

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada alogena a siluro con attacco SV 8x31, progettata per funzionare a 24V con una potenza di 5W. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono una luce intensa e focalizzata in spazi ridotti. La sua costruzione garantisce un'illuminazione affidabile e duratura, adatta per utilizzi in ambito elettrico e tecnico.
SIL. SV 8X31 24V 5W