›

SIL. SV 8X31 24V 3W

Cod. Rexel WX4103610
Cod. Produttore 4103610
Cod. EAN 8025241068369

Informazioni principali

  • Dimensioni: 8x31 mm
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 3W
  • Tipo: Lampada al silicio
  • Efficienza: Energetica
  • Affidabilità: Alta
  • Serie: WX4103610
  • Durata: Lunga

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada al silicio con dimensioni 8x31 mm, progettata per un funzionamento a 24V e una potenza di 3W. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile, garantendo efficienza energetica e lunga durata. La tensione di 24V assicura una compatibilità ottimale con impianti elettrici standard, mentre la potenza di 3W permette un consumo contenuto mantenendo una buona luminosità. La sua struttura è studiata per resistere alle condizioni operative tipiche degli impianti elettrici, offrendo prestazioni costanti nel tempo.
SIL. SV 8X31 24V 3W