›

SIL. SV 8X31 24V 1,5W

Cod. Rexel WX4103608
Cod. Produttore 4103608
Cod. EAN 8025241068352

Informazioni principali

  • Dimensioni: 8x31 mm
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 1,5W
  • Tipo: Segnalatore luminoso
  • Forma: Siluro
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: WX4103608

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnalatore luminoso a siluro con dimensioni 8x31 mm, progettato per funzionare a 24V con una potenza di 1,5W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un indicatore visivo compatto ed efficiente. Realizzato con materiali di qualità per garantire affidabilità e durata nel tempo. Adatto per installazioni in impianti elettrici dove è necessario un segnale luminoso chiaro e ben visibile.
SIL. SV 8X31 24V 1,5W