›

SIL. SV 6,5X39 30V 3W

Cod. Rexel WX4103025
Cod. Produttore 4103025
Cod. EAN 8025241068130

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6x39 mm
  • Tensione massima: 30 V
  • Potenza nominale: 3 W
  • Materiale: Silicone resistente
  • Isolamento: Ottima durabilità
  • Applicazione: Elettrica
  • Funzionamento: Stabile e sicuro
  • Serie: WX4103025

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Silicone resistente con dimensioni 6x39 mm, progettato per applicazioni elettriche fino a 30V e 3W di potenza. Questo materiale garantisce un'ottima durabilità e isolamento, ideale per l'uso in componenti elettrici che richiedono affidabilità e sicurezza nelle prestazioni. La combinazione di caratteristiche tecniche assicura un funzionamento stabile in ambienti elettrici.
SIL. SV 6,5X39 30V 3W