Prodotti /

Cod. Rexel
WX4103026
Cod. Produttore
4103026
Cod. EAN
8025241068154

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 6x38 mm
  • Tensione nominale: 36 V
  • Potenza nominale: 3 W
  • Tipo: Siluro di vetro
  • Applicazione: Bassa tensione
  • Protezione: Affidabile
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: WX4103026
Descrizione del produttore: Siluro di vetro da 6x38 mm progettato per applicazioni elettriche a bassa tensione, con capacità di funzionamento fino a 36 volt e potenza nominale di 3 watt. Questo componente garantisce protezione affidabile nei circuiti elettrici, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per l'installazione in sistemi elettrici che richiedono fusibili di precisione e resistenza adeguata alle specifiche tecniche indicate.