›

SIL. SV 6,5X38 15V 3W

Cod. Rexel WX4103030
Cod. Produttore 4103030
Cod. EAN 8025241068178

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6x38 mm
  • Tensione max: 15 V
  • Potenza max: 3 W
  • Materiale: Silicone svincolante
  • Applicazione: bassa tensione
  • Isolamento: elevato
  • Protezione: ottimale
  • Serie: WX4103030

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Silicone svincolante con dimensioni 6x38 mm, progettato per applicazioni elettriche a bassa tensione fino a 15V e potenza di 3W. Questo componente garantisce affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche, offrendo isolamento e protezione ottimali. Adatto per installazioni che richiedono materiali resistenti e performanti nel campo elettrico.
SIL. SV 6,5X38 15V 3W