›

SIL. SV 6,5X38 12V 3W

Cod. Rexel WX4103022
Cod. Produttore 4103022
Cod. EAN 8025241068093

Informazioni principali

  • Attacco: 6x38
  • Tensione: 12V
  • Potenza: 3W
  • Tipo: Lampada alogena
  • Forma: Siluro
  • Durata: Elevata
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: WX4103022

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada alogena a siluro con attacco 6x38, progettata per funzionare a 12V con una potenza di 3W. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile. La sua struttura garantisce una lunga durata e un'illuminazione efficiente, adatta a diversi utilizzi nel settore elettrico.
SIL. SV 6,5X38 12V 3W