›

SIL. SV 6,5X36 6V 3W

Cod. Rexel WX4103000
Cod. Produttore 4103000
Cod. EAN 8025241067812

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6x36 mm
  • Tensione nominale: 6 V
  • Potenza nominale: 3 W
  • Tipo: Siluro di sicurezza
  • Applicazione: Protezione elettrica
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Elevata resistenza
  • Serie: WX4103000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La sigaretta elettronica WX4103000 è caratterizzata da un siluro di sicurezza da 6x36 mm, progettato per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile. Funziona a 6 volt con una potenza di 3 watt, garantendo prestazioni costanti e sicure. Questo componente è ideale per circuiti elettrici che necessitano di un dispositivo di protezione compatto e efficiente, assicurando la sicurezza e l'integrità dell'impianto elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durata e resistenza nel tempo.
SIL. SV 6,5X36 6V 3W