Prodotti /

Cod. Rexel
WX4103010
Cod. Produttore
4103010
Cod. EAN
8025241068017

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 6x36 mm
  • Tensione nominale: 60 V
  • Potenza nominale: 3 W
  • Materiale: Silicone
  • Applicazione: Bassa tensione
  • Durata: Alta resistenza
  • Uso: Circuiti elettrici
  • Serie: WX4103010
Descrizione del produttore: Silicone sv 6x36 60V 3W è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni a bassa tensione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una resistenza ottimale e una lunga durata nel tempo. Ideale per circuiti che richiedono una potenza di 3 watt e una tensione nominale di 60 volt, questo prodotto è perfetto per un utilizzo efficiente e stabile in diversi impianti elettrici. La sua dimensione compatta 6x36 lo rende versatile e facilmente integrabile in varie configurazioni tecniche.