Prodotti /

Cod. Rexel
WX4103011
Cod. Produttore
4103011
Cod. EAN
8025241068031

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24V
  • Potenza: 1,5W
  • Tipo: Siluro di segnalazione
  • Dimensioni: 6x36 mm
  • Applicazione: Segnali visivi
  • Uso: Industriale e controllo
  • Efficienza: Alta durata
  • Serie: SV
Descrizione del produttore: Siluro di segnalazione modello SV 6x36 progettato per funzionare a 24V con una potenza di 1,5W. Questo dispositivo elettrico è ideale per applicazioni che richiedono segnali visivi affidabili e di facile integrazione in impianti elettrici. La sua costruzione garantisce efficienza e durata, rendendolo adatto per ambienti industriali e di controllo.