›

SIL. SV 6,5X36 12V 5W

Cod. Rexel WX4103003
Cod. Produttore 4103003
Cod. EAN 8025241067874

Informazioni principali

  • Tipo: Siluro 6x36 mm
  • Tensione: 12V
  • Potenza: 5W
  • Installazione: Compatta
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Efficienza: Alta durata
  • Serie: WX4103003
  • Illuminazione: Stabile e precisa

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina a siluro da 6x36 mm con tensione di 12V e potenza di 5W, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa affidabile e compatta. Questo componente è progettato per garantire efficienza e durata nel tempo, risultando perfetto per impianti elettrici che necessitano di illuminazione precisa e stabile. La sua struttura compatta facilita l’installazione in spazi ridotti, rendendola adatta a diversi utilizzi nel settore elettrico.
SIL. SV 6,5X36 12V 5W