›

SIL. SV 6,5X36 12V 1,5W

Cod. Rexel WX4103004
Cod. Produttore 4103004
Cod. EAN 8025241067898

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6,5x36 mm
  • Tensione di lavoro: 12V
  • Potenza: 1,5W
  • Tipo: Segnalatore luminoso
  • Forma: Siluro
  • Consumo energetico: Basso
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Serie: WX4103004

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnalatore luminoso a siluro con dimensioni compatte di 6,5x36 mm, progettato per funzionare a 12V con una potenza di 1,5W. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un indicatore visivo affidabile e a basso consumo energetico, garantendo una lunga durata e un'illuminazione efficace in spazi ristretti. La sua struttura è studiata per un'installazione semplice e sicura, rendendolo adatto a diversi impieghi nel settore elettrico.
SIL. SV 6,5X36 12V 1,5W