›

SIL. SV 6,5X31 6V 3W

Cod. Rexel WX4102991
Cod. Produttore 4102991
Cod. EAN 8025241067652

Informazioni principali

  • Voltaggio: 6 V
  • Potenza: 3 W
  • Tipo: Siluro a incandescenza
  • Dimensioni: 6x31 mm
  • Applicazioni: Elettriche
  • Efficienza: Energetica adeguata
  • Funzionamento: Stabile
  • Serie: WX4102991

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Siluro a incandescenza con tensione di esercizio di 6 volt e potenza di 3 watt, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e compatta. Progettato per garantire durata e prestazioni costanti, questo componente è adatto a vari utilizzi nel settore elettrico, offrendo un'efficienza energetica adeguata e un funzionamento stabile. La sua struttura compatta facilita l'integrazione in dispositivi e impianti elettrici, assicurando una soluzione luminosa pratica e funzionale.
SIL. SV 6,5X31 6V 3W