›

SIL. SV 6,5X31 48V 3W

Cod. Rexel WX4102995
Cod. Produttore 4102995
Cod. EAN 8025241067737

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6x31 mm
  • Tensione max: 48V
  • Potenza max: 3W
  • Materiale: Silicone
  • Isolamento: Elevato
  • Applicazione: Bassa tensione
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Serie: WX4102995

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore in silicone con dimensioni 6x31 mm, progettato per applicazioni elettriche a bassa tensione fino a 48V e potenza di 3W. Questo componente garantisce affidabilità e durata grazie al materiale in silicone, ideale per l’isolamento e la protezione nei circuiti elettrici. Adatto per installazioni in sistemi elettrici che richiedono precisione e sicurezza, offre prestazioni stabili e resistenza alle sollecitazioni meccaniche.
SIL. SV 6,5X31 48V 3W