›

SIL. SV 6,5X31 30V 1,5W

Cod. Rexel WX4102987
Cod. Produttore 4102987
Cod. EAN 8025241067577

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6x31 mm
  • Tensione max: 30 V
  • Potenza max: 1,5 W
  • Materiale: Silicone
  • Applicazione: Bassa tensione
  • Uso: Connessioni elettriche
  • Serie: WX4102987
  • Affidabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Silicone svincolante con dimensioni 6x31 mm, progettato per applicazioni elettriche a bassa tensione fino a 30V e potenza di 1,5W. Questo componente è ideale per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche, offrendo resistenza e durabilità in ambienti di utilizzo specifici. La sua struttura compatta e le caratteristiche tecniche lo rendono adatto a installazioni precise e durature nel settore elettrico.
SIL. SV 6,5X31 30V 1,5W