›

SIL. SV 6,5X31 18V 3W

Cod. Rexel WX4102990
Cod. Produttore 4102990
Cod. EAN 8025241067638

Informazioni principali

  • Voltaggio: 18V
  • Potenza: 3W
  • Dimensioni: 6x31 mm
  • Tipo: Siluro SV
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Bassa tensione
  • Funzionamento: Stabile
  • Serie: WX4102990

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Siluro sv 6x31 18V 3W è un componente elettrico progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni a bassa tensione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e sicurezza nell'uso. Adatto per circuiti elettrici che richiedono un funzionamento stabile a 18 volt e una potenza di 3 watt, è ideale per installazioni che necessitano di un dispositivo compatto e efficiente. La sua struttura è studiata per facilitare l'integrazione in impianti elettrici, offrendo un ottimo rapporto tra dimensioni e prestazioni.
SIL. SV 6,5X31 18V 3W