›

SIL. SV 6,5X28 6V 3W

Cod. Rexel WX4102950
Cod. Produttore 4102950
Cod. EAN 8025241067331

Informazioni principali

  • Voltaggio: 6 V
  • Potenza: 3 W
  • Attacco: 6x28
  • Tipo: Lampadina al silicio
  • Efficienza: Ottimale
  • Durata: Stabile e duratura
  • Applicazioni: Elettriche compatte
  • Serie: WX4102950

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina al silicio da 6 volt e 3 watt con attacco 6x28, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa compatta e affidabile. Progettata per garantire un'illuminazione stabile e duratura, è adatta per dispositivi elettronici e impianti che necessitano di componenti di alta qualità e prestazioni costanti. La sua costruzione assicura una buona resistenza e un'efficienza energetica ottimale.
SIL. SV 6,5X28 6V 3W