›

SIL. SV 6,5X28 24V 3W

Cod. Rexel WX4102955
Cod. Produttore 4102955
Cod. EAN 8025241067430

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V
  • Potenza: 3W
  • Tipo: Siluratore a vite
  • Dimensioni: 6x28 mm
  • Applicazione: Bassa tensione
  • Uso: Segnalazione e controllo
  • Costruzione: Robusta
  • Serie: WX4102955

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Siluratore a vite da 6x28 mm progettato per applicazioni elettriche a bassa tensione. Funziona a 24V con una potenza di 3W, garantendo efficienza e affidabilità nelle installazioni. Ideale per l'uso in circuiti di segnalazione e controllo, offre una soluzione compatta e resistente per il monitoraggio visivo di impianti elettrici. La costruzione robusta assicura lunga durata e prestazioni costanti nel tempo.
SIL. SV 6,5X28 24V 3W