›

SIL. SV 6,5X28 12V 3W

Cod. Rexel WX4102953
Cod. Produttore 4102953
Cod. EAN 8025241067393

Informazioni principali

  • Tipo: Siluro 6x28 mm
  • Tensione: 12V
  • Potenza: 3W
  • Consumo: Basso
  • Durata: Lunga
  • Costruzione: Robusta
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: WX4102953

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina a siluro da 6x28 mm con tensione di 12V e potenza di 3W, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa compatta e affidabile. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura, questa lampadina si adatta perfettamente a impianti elettrici dove è necessaria una luce stabile con basso consumo energetico. La sua costruzione robusta assicura resistenza e lunga durata nel tempo.
SIL. SV 6,5X28 12V 3W