Prodotti /

Cod. Rexel
WX4103923
Cod. Produttore
4103923
Cod. EAN
8025241069403

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 15 W
  • Tensione: 6 V
  • Dimensioni: 15x44 mm
  • Tipo: Siluro svuotatore
  • Applicazione: Bassa tensione
  • Costruzione: Compatta
  • Uso: Illuminazione e controllo
  • Serie: WX4103923
Descrizione del produttore: Siluro svuotatore da 15x44 mm progettato per applicazioni elettriche a bassa tensione, con una potenza di 15 watt e tensione di 6 volt. Questo componente è ideale per garantire un funzionamento efficiente e sicuro degli impianti elettrici, offrendo affidabilità e durata nel tempo. La sua costruzione compatta permette un facile inserimento in spazi ristretti, rendendolo adatto a diverse soluzioni tecniche nel settore dell'illuminazione e del controllo elettrico.