›

SIL. SV 15X44 60V 3W

Cod. Rexel WX4103937
Cod. Produttore 4103937
Cod. EAN 8025241069687

Informazioni principali

  • Dimensioni: 15x44 mm
  • Tensione max: 60 V
  • Potenza max: 3 W
  • Materiale: Silicone resistente
  • Isolamento: Efficienza elevata
  • Stabilità: Termica garantita
  • Applicazioni: Elettriche
  • Serie: WX4103937

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Silicone resistente con dimensioni di 15x44 mm, progettato per applicazioni elettriche fino a 60V e una potenza di 3W. Questo materiale garantisce affidabilità e durata nelle installazioni, offrendo stabilità termica e isolamento efficiente per componenti elettrici. Ideale per utilizzi che richiedono sicurezza e prestazioni costanti in ambienti elettrici.
SIL. SV 15X44 60V 3W