Prodotti /

Cod. Rexel
WX4103941
Cod. Produttore
4103941
Cod. EAN
8025241069762

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 15x44 mm
  • Tensione: 28 V
  • Potenza: 10 W
  • Tipo: Siluro SV
  • Applicazione: Materiale elettrico
  • Installazione: Spazio limitato
  • Serie: WX4103941
  • Uso: Impieghi tecnici
Descrizione del produttore: Siluro sv 15x44 28V 10W è un componente elettrico progettato per applicazioni specifiche che richiedono un voltaggio di 28 volt e una potenza di 10 watt. Le sue dimensioni compatte di 15x44 millimetri lo rendono adatto per installazioni dove lo spazio è limitato, garantendo al contempo prestazioni affidabili e durature. Questo prodotto è ideale per chi cerca un materiale elettrico efficiente e di qualità, adatto a vari impieghi tecnici e industriali.