Prodotti /

Cod. Rexel
WX4103942
Cod. Produttore
4103942
Cod. EAN
8025241069786

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 15x44 mm
  • Tensione di esercizio: 24V
  • Potenza nominale: 5W
  • Colore: Verde
  • Materiale: Silicone
  • Applicazione: Bassa tensione
  • Isolamento: Termico ed elettrico
  • Serie: WX4103942
Descrizione del produttore: Silicone di colore verde con dimensioni di 15x44 mm, progettato per applicazioni elettriche a bassa tensione. Funziona con una tensione di 24V e una potenza di 5W, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Questo materiale è ideale per componenti elettrici che richiedono isolamento e resistenza termica.