›

SIL. SV 15X44 24V 15W

Cod. Rexel WX4103930
Cod. Produttore 4103930
Cod. EAN 8025241069540

Informazioni principali

  • Dimensioni: 15x44 mm
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 15W
  • Funzionamento: silenzioso
  • Uso: raffreddamento efficiente
  • Costruzione: robusta e duratura
  • Applicazioni: impianti elettrici
  • Serie: WX4103930

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Silenzioso ventilatore elettrico con dimensioni compatte di 15x44 mm, progettato per funzionare a 24V con una potenza di 15W. Ideale per applicazioni che richiedono un raffreddamento efficiente e affidabile, garantendo prestazioni ottimali in spazi ridotti. La costruzione robusta assicura durata e resistenza nel tempo, rendendolo adatto all'uso in impianti elettrici e sistemi di ventilazione industriali.
SIL. SV 15X44 24V 15W