Prodotti /

Cod. Rexel
WX4103929
Cod. Produttore
4103929
Cod. EAN
8025241069526

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 15x44 mm
  • Tensione: 24 V
  • Potenza: 10 W
  • Tipo: Siluro segnalazione
  • Installazione: Facile e rapida
  • Applicazione: Segnalazione luminosa
  • Efficienza: Alta durata
  • Serie: WX4103929
Descrizione del produttore: Siluro di segnalazione luminosa con dimensioni compatte di 15x44 mm, progettato per funzionare a 24V con una potenza di 10W. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un indicatore visivo affidabile e di facile installazione, garantendo efficienza e durata nel tempo. La sua struttura è pensata per integrarsi perfettamente in impianti elettrici, offrendo una soluzione funzionale per la segnalazione luminosa.