›

SIL. SV 15X44 12V 15W

Cod. Rexel WX4103920
Cod. Produttore 4103920
Cod. EAN 8025241069342

Informazioni principali

  • Potenza: 15W
  • Tensione: 12V
  • Tipo lampada: Alogena
  • Dimensioni: 15x44 mm
  • Applicazione: Illuminazione precisa
  • Efficienza: Illuminazione stabile
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: SIL. SV

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada alogena SIL. SV 15x44 da 12V e 15W è progettata per offrire un'illuminazione efficiente e affidabile in ambito elettrico. Grazie alle sue dimensioni compatte e alla potenza di 15 watt, garantisce una luce intensa e stabile, ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione precisa e duratura. La tensione di 12 volt la rende adatta a impianti elettrici a bassa tensione, assicurando sicurezza e risparmio energetico. Questo prodotto è realizzato con materiali di qualità per assicurare prestazioni elevate e lunga durata nel tempo.
SIL. SV 15X44 12V 15W