›

SIL. SV 11X44 48V 5W

Cod. Rexel WX4103964
Cod. Produttore 4103964
Cod. EAN 8025241070089

Informazioni principali

  • Dimensioni: 11x44 mm
  • Tensione nominale: 48V
  • Potenza: 5W
  • Tipo: Interruttore SIL SV
  • Applicazione: Bassa tensione
  • Installazione: Compatta e precisa
  • Affidabilità: Alta
  • Serie: WX4103964

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore SIL SV con dimensioni compatte di 11x44 mm, progettato per applicazioni elettriche a 48V con una potenza di 5W. Questo componente è ideale per l'installazione in sistemi che richiedono affidabilità e precisione nel controllo elettrico, garantendo prestazioni efficienti e durature. La sua struttura è pensata per facilitare l'integrazione in impianti elettrici, offrendo una soluzione funzionale e sicura per la gestione dei circuiti a bassa tensione.
SIL. SV 11X44 48V 5W