›

SIL. SV 11X44 24V 5W

Cod. Rexel WX4103917
Cod. Produttore 4103917
Cod. EAN 8025241069281

Informazioni principali

  • Dimensioni: 11x44 mm
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 5W
  • Tipo: Segnalatore luminoso
  • Forma: Siluro
  • Installazione: Facile
  • Applicazione: Industriale/civile
  • Serie: WX4103917

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnalatore luminoso a siluro con dimensioni compatte di 11x44 mm, progettato per funzionare a 24V con una potenza di 5W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un indicatore visivo affidabile e di facile installazione, questo dispositivo garantisce un'illuminazione chiara e costante, rendendolo perfetto per il controllo e la segnalazione in impianti elettrici industriali e civili. La sua struttura robusta assicura durata e resistenza nel tempo.
SIL. SV 11X44 24V 5W