›

SIL. SV 11X44 24V 10W

Cod. Rexel WX4103959
Cod. Produttore 4103959
Cod. EAN 8025241069984

Informazioni principali

  • Dimensioni: 11x44 mm
  • Tensione: 24 V
  • Potenza: 10 W
  • Tipo: Siluro di segnalazione
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Industriale e civile
  • Efficienza: Energetica ottimale
  • Serie: SV

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Siluro di segnalazione modello SV con dimensioni compatte di 11x44 mm, progettato per funzionare a 24V con una potenza di 10W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un dispositivo di segnalazione affidabile e di facile installazione. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e sicurezza nell’uso quotidiano. Adatto per impianti elettrici industriali e civili, offre prestazioni costanti e un’efficienza energetica ottimale.
SIL. SV 11X44 24V 10W