›

SIL. SV 11X44 12V 5W

Cod. Rexel WX4103915
Cod. Produttore 4103915
Cod. EAN 8025241069243

Informazioni principali

  • Dimensioni: 11x44 mm
  • Tensione: 12 V
  • Potenza: 5 W
  • Tipo: Lampada al silicio
  • Applicazione: Basso voltaggio
  • Struttura: Robusta e resistente
  • Efficienza: Prestazioni costanti
  • Serie: WX4103915

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada al silicio da 12 volt e 5 watt con dimensioni compatte di 11x44 millimetri, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e di lunga durata. Progettata per garantire efficienza e prestazioni costanti, questa lampada è adatta a impianti elettrici che necessitano di illuminazione specifica a basso voltaggio. La sua struttura robusta assicura resistenza e sicurezza nell’uso quotidiano.
SIL. SV 11X44 12V 5W