›

SIL. SV 11X44 12V 10W

Cod. Rexel WX4103953
Cod. Produttore 4103953
Cod. EAN 8025241069861

Informazioni principali

  • Dimensioni: 11x44 mm
  • Tensione: 12V
  • Potenza: 10W
  • Tipo: Lampada al silicio
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Consumo: Efficienza energetica
  • Durata: Lunga durata
  • Serie: WX4103953

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada al silicio con dimensioni compatte di 11x44 mm, progettata per funzionare a 12V con una potenza di 10W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa affidabile e di lunga durata. Questa lampada garantisce un'illuminazione efficace mantenendo consumi contenuti, adatta per impianti elettrici domestici e industriali. La sua struttura robusta e le specifiche tecniche la rendono un componente versatile e performante per diversi utilizzi nel settore dell'illuminazione elettrica.
SIL. SV 11X44 12V 10W