›

SIL. SV 11X39 30V 3W

Cod. Rexel WX4103909
Cod. Produttore 4103909
Cod. EAN 8025241069120

Informazioni principali

  • Dimensioni: 11x39 mm
  • Tensione nominale: 30 V
  • Potenza massima: 3 W
  • Materiale: Silicone svincolante
  • Isolamento: Affidabile
  • Applicazione: Bassa tensione
  • Protezione: Circuiti elettrici
  • Serie: WX4103909

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Silicone svincolante con dimensioni 11x39, progettato per applicazioni elettriche a bassa tensione fino a 30V e potenza di 3W. Questo materiale garantisce isolamento affidabile e protezione nei circuiti elettrici, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Ideale per utilizzi che richiedono componenti resistenti e performanti in ambito elettrico.
SIL. SV 11X39 30V 3W