›

SIL. SV 11X39 24V 5W

Cod. Rexel WX4103900
Cod. Produttore 4103900
Cod. EAN 8025241069007

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V
  • Potenza: 5W
  • Tipo: Lampada segnalatrice
  • Applicazione: Impianti industriali
  • Funzionamento: Bassa tensione
  • Design: Compatto
  • Serie: SV 11X39
  • Uso: Indicatore luminoso

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada segnalatrice SIL. SV 11X39 funziona a 24V con una potenza di 5W. È progettata per applicazioni elettriche che richiedono un indicatore luminoso affidabile e di facile integrazione. La sua struttura compatta e il funzionamento a bassa tensione la rendono ideale per impianti industriali e di controllo, garantendo visibilità e sicurezza nei sistemi elettrici.
SIL. SV 11X39 24V 5W