›

SIL. SV 11X39 12V 5W

Cod. Rexel WX4103850
Cod. Produttore 4103850
Cod. EAN 8025241068925

Informazioni principali

  • Dimensioni: 11x39 mm
  • Tensione: 12 V
  • Potenza: 5 W
  • Tipo: Lampadina al silicio
  • Applicazione: Luce affidabile
  • Efficienza: Alta
  • Durata: Lunga
  • Serie: WX4103850

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina al silicio con dimensioni compatte di 11x39 mm, progettata per funzionare a 12V con una potenza di 5W. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono una luce affidabile e duratura, garantendo efficienza e sicurezza nell’utilizzo. La sua costruzione di alta qualità assicura prestazioni costanti in diversi ambienti elettrici.
SIL. SV 11X39 12V 5W