›

SIL. SV 11X39 12V 3W

Cod. Rexel WX4103840
Cod. Produttore 4103840
Cod. EAN 8025241068901

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12V
  • Potenza: 3W
  • Dimensioni: 11x39 mm
  • Tipo: Lampadina SIL. SV
  • Applicazione: bassa tensione
  • Materiali: di qualità
  • Prestazioni: stabili e sicure
  • Serie: WX4103840

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampadina SIL. SV 11X39 è un componente elettrico progettato per funzionare a 12V con una potenza di 3W. La sua forma compatta e le dimensioni specifiche la rendono adatta per applicazioni che richiedono una sorgente luminosa affidabile e di piccole dimensioni. Questa lampadina è ideale per impieghi in circuiti elettrici a bassa tensione, garantendo un'illuminazione efficiente e duratura. Realizzata con materiali di qualità, assicura prestazioni stabili e sicurezza nell'uso quotidiano.
SIL. SV 11X39 12V 3W