›

SIL. SV 11X39 12V 10W

Cod. Rexel WX4103870
Cod. Produttore 4103870
Cod. EAN 8025241068949

Informazioni principali

  • Dimensioni: 11x39 mm
  • Tensione: 12 V
  • Potenza: 10 W
  • Tipo: Siluro segnalatore
  • Installazione: Facile
  • Durata: Lunga
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Serie: WX4103870

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Siluro segnalatore di dimensioni compatte 11x39 mm, progettato per funzionare a 12V con una potenza di 10W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un indicatore luminoso affidabile e di facile installazione. La sua struttura è pensata per garantire una lunga durata e un funzionamento efficiente in ambienti elettrici.
SIL. SV 11X39 12V 10W