Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX0801423
Cod. Produttore
0801423
Cod. EAN
4046356676991

Informazioni di prodotto

Segnaconduttori

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Segnaconduttori, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, diametro cavi: 1,5 ... 14 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm

colore

Giallo

larghezza

30 mm

senza alogeni

altezza

4 mm

lunghezza

4,15 mm

Produttore

Siglatura UCT-WMT 30x4mm gialla per conduttori 801423