› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Siglatura UCT-WMT 23x4mm gialla per conduttori 801454

Cod. Rexel CX0801454
Cod. Produttore 0801454
Cod. EAN 4046356678551

Informazioni principali

  • Diametro cavi: 1,5-35 mm
  • Tipo montaggio: inserire
  • Numero cartellini: 30
  • Altezza campo testo: 4 mm
  • Larghezza campo testo: 23 mm
  • Colore: giallo
  • Compatibile con: BLUEMARK, THERMOMARK
  • Serie: UCT-WMT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnaconduttori, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, diametro cavi: 1,5 ... 35 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

larghezza

23 mm

senza alogeni

altezza

4 mm

lunghezza

4,15 mm

Siglatura UCT-WMT 23x4mm gialla per conduttori 801454