› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Siglatura UCT-WMT 18x4mm gialla per conduttori 801463

Cod. Rexel CX0801463
Cod. Produttore 0801463
Cod. EAN 4046356678483

Informazioni principali

  • Serie: UCT-WMT
  • Dimensioni: 18x4 mm
  • Colore: Giallo
  • Montaggio: Inserire
  • Diametro cavi: 0,6 - 22 mm
  • Numero cartellini: 40
  • Campo testo altezza: 4 mm
  • Campo testo larghezza: 18 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnaconduttori, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, diametro cavi: 0,6 ... 22 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 18 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

larghezza

18 mm

senza alogeni

altezza

4 mm

lunghezza

4,15 mm

Siglatura UCT-WMT 18x4mm gialla per conduttori 801463