Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX0801430
Cod. Produttore
0801430
Cod. EAN
4046356677059

Informazioni di prodotto

  • Serie: UCT-WMT
  • Colore: Bianco
  • Diametro cavi: 0,6-7 mm
  • Montaggio: Inserire
  • Numero cartellini: 60
  • Altezza testo: 4 mm
  • Larghezza testo: 10 mm
  • Compatibile con: BLUEMARK, THERMOMARK

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Segnaconduttori, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, diametro cavi: 0,6 ... 7 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 60, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 10 mm

colore

Bianco

larghezza

10 mm

senza alogeni

altezza

4 mm

lunghezza

4,15 mm

Produttore

Siglatura UCT-WMT 10x4mm per conduttori 801430

€ 3,42 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.